{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 50 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 190 mm | |
Závit M | M24 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302440 6 | |
EAN/GTIN | 4250122600336 | |
Číslo výrobcu | 501.04.06.63 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač 6
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
73,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
65,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | DIN 2080 | DIN 2080 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 | 63 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | 6 |
Celková dĺžka L | 190 | 190 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |