{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Celková dĺžka L | 143 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302420 8 | |
EAN/GTIN | 4250122600237 | |
Číslo výrobcu | 401.04.08.50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Upínač 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
49,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
43,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | DIN 2080 | DIN 2080 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 50 mm | 50 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Celková dĺžka L | 143 mm | 143 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |