Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií 20/6

Č. pol.: 302415 20/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kmitanie: tlmené

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ otvoru D1 6 mm
    ⌀ stopky d 20 mm
    Celková dĺžka L 210 mm
    Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
    Kmitanie tlmené
    ⌀ D2 12 mm
    Druh produktu Predĺženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302415 20/6
    EAN/GTIN 4045197701367
    Číslo výrobcu 302415 20/6

    Popis

    Prevedenie:

    Prevŕtanie pre vnútorný prívod chladiva (IKZ) do max. 80 bar. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. V predĺžení uložené HM jadro tlmí vznikajúce vibrácie, a tak znižuje kmitanie.
    Maximálne povolený počet otáčok 8 000 min-1.

    Výhoda:

    • Zabráňte vibráciám v upínacom systéme.
    • Zlepšenie povrchov obrobkov.
    • Zlepšenie životnosti nástrojov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka