Predĺženie tepelného upínača 3° s tlmením vibrácií, L = 210 mm, ⌀ d / ⌀ D1: 20/12mm

Č. pol.: 302415 20/12
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kmitanie: tlmené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 12 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková dĺžka L 210 mm
Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
Kmitanie tlmené
⌀ D2 18 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302415 20/12
EAN/GTIN 4045197701398
Číslo výrobcu 302415 20/12

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre vnútorný prívod chladiva (IKZ) do max. 80 bar. Vrátane skrutky na nastavenie dĺžky. V predĺžení uložené HM jadro tlmí vznikajúce vibrácie, a tak znižuje kmitanie.
Maximálne povolený počet otáčok 8 000 min-1.

Výhoda:

  • Zabráňte vibráciám v upínacom systéme.
  • Zlepšenie povrchov obrobkov.
  • Zlepšenie životnosti nástrojov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka