Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky 32/12

Č. pol.: 302410 32/12
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 12 mm
⌀ stopky d 32 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302410 32/12
EAN/GTIN 4045197435880
Číslo výrobcu 302410 32/12

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre prívod chladiva (IKZ).
Bez skrutky na nastavenie dĺžky, krátke.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích tŕňoch ER.

Poznámka:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min -1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka