Predĺženie tepelného upínača 4,5° bez skrutky na nastavenie dĺžky 20/6

Č. pol.: 302410 20/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvoru D1 6 mm
⌀ stopky d 20 mm
Celková dĺžka L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302410 20/6
EAN/GTIN 4045197435811
Číslo výrobcu 302410 20/6

Popis

Prevedenie:

Prevŕtanie pre prívod chladiva (IKZ).
Bez skrutky na nastavenie dĺžky, krátke.

Použitie:

Na použitie v zmršťovacích skľučovadlách, hydraulických expanzných skľučovadlách a klieštinových upínacích tŕňoch ER.

Poznámka:

Maximálny prípustný počet otáčok 8000 min -1.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ d / ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka