Prevedenie:
Pomocou predĺžení TRIBOS SVL sa môžu namiesto drahých špeciálnych nástrojov používať štandardné rezné nástroje. Predĺženie s presnosťou sústrednosti < 0,003 mm a úzkym rušivým obrysom je možné kombinovať so širokou škálou skľučovadiel. Predĺženia TRIBOS SVL sa už osvedčili pre použitie v medicínskom, hodinárskom a šperkárskom priemysle, ako aj v automobilovom a elektronickom priemysle.
Výhoda:
- Optimalizovaný rušivý obrys – ideálny na vŕtanie na nízko položených miestach, napr. pri konštrukcii zariadenia.
- Nastavenie axiálnej dĺžky – nastavenie dĺžky v rozsahu 0,01 mm presnosti, s rozsahom nastavenia 10 mm.
- Pre najmenšie priemery od 0,3 mm – hospodárne pre najjemnejšie obrábanie bez špeciálnych nástrojov.
- Flexibilné použitie – vhodné pre hydraulické expanzné skľučovadlá a upínacie skľučovadlá ER.
- Všetky komerčne dostupné typy stopiek môžu byť upnuté (HA, HB, HE).
- Vynikajúce tlmenie vibrácií – vyhnutie sa mikro výlomkom, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, zvýšenie životnosti nástroja a tým zníženie nákladov.
- Vysoké otáčky sú možné – až 52 000 1 ot./min.
Funkce:
Upínacie zariadenia TRIBOS SVP vytvoria polygónový upínací priemer predlženia a stopku nástroja je možné ľahko vložiť. Ak sa tlak na upínací priemer zníži, opäť sa odoberie polygonálny tvar a spoľahlivo a presne sa upne vložená stopka nástroja.
Zvláštní příslušenství:
Upínacie zariadenie TROBIS-Mini č.
302384, montážne zariadenie TROBIS-Mini SVP č.
302386.