TRIBOS-Mini-SVL predĺženie valcové, ⌀ upnutie D1: 2mm

Č. pol.: 302383 2
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutie D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
⌀ upnutia D1 2 mm
Vonkajší ⌀ D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Dĺžka L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302383 2
EAN/GTIN 2050002076860

Popis

Prevedenie:

Pomocou predĺžení TRIBOS SVL sa môžu namiesto drahých špeciálnych nástrojov používať štandardné rezné nástroje. Predĺženie s presnosťou sústrednosti < 0,003 mm a úzkym rušivým obrysom je možné kombinovať so širokou škálou skľučovadiel. Predĺženia TRIBOS SVL sa už osvedčili pre použitie v medicínskom, hodinárskom a šperkárskom priemysle, ako aj v automobilovom a elektronickom priemysle.

Výhoda:

  • Optimalizovaný rušivý obrys – ideálny na vŕtanie na nízko položených miestach, napr. pri konštrukcii zariadenia.
  • Nastavenie axiálnej dĺžky – nastavenie dĺžky v rozsahu 0,01 mm presnosti, s rozsahom nastavenia 10 mm.
  • Pre najmenšie priemery od 0,3 mm – hospodárne pre najjemnejšie obrábanie bez špeciálnych nástrojov.
  • Flexibilné použitie – vhodné pre hydraulické expanzné skľučovadlá a upínacie skľučovadlá ER.
  • Všetky komerčne dostupné typy stopiek môžu byť upnuté (HA, HB, HE).
  • Vynikajúce tlmenie vibrácií – vyhnutie sa mikro výlomkom, najlepšie povrchy obrobkov, ochrana vretena stroja, zvýšenie životnosti nástroja a tým zníženie nákladov.
  • Vysoké otáčky sú možné – až 52 000 1 ot./min.

Funkce:

Upínacie zariadenia TRIBOS SVP vytvoria polygónový upínací priemer predlženia a stopku nástroja je možné ľahko vložiť. Ak sa tlak na upínací priemer zníži, opäť sa odoberie polygonálny tvar a spoľahlivo a presne sa upne vložená stopka nástroja.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie zariadenie TROBIS-Mini č. 302384, montážne zariadenie TROBIS-Mini SVP č. 302386.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka