{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ stopky d | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 31,5 mm | |
L1 | 51 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie púzdro - príslušenstvo |
Číslo položky | 302375 32/20 | |
EAN/GTIN | 2050001740960 | |
Číslo výrobcu | 40.557.32.20.Z |