Hydraulické upínacie púzdro 20/20

Č. pol.: 302375 20/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky d / ⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky d 20 mm
⌀ upnutia D1 20 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 100 mm
Vonkajší ⌀ D 31,5 mm
L1 51 mm
Závit M M16×1
Dráha prestavenia V 10 mm
Druh produktu Hydraulické upínacie púzdro - príslušenstvo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302375 20/20
EAN/GTIN 2050001740953
Číslo výrobcu 40.557.20.20.Z

Popis

Prevedenie:

S axiálnym nastavením dĺžky. Flexibilné vďaka použitiu redukčných puzdier.

Použitie:

Vhodné na hydraulické a klieštinové skľučovadlo.

Zvláštní příslušenství:

Redukčné puzdrá č. 302135302187.