{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 30, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302227 16 | |
EAN/GTIN | 4062406286019 | |
Číslo výrobcu | 302227 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň s čelnými chladiacimi otvormi 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
166,60 €
61,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
119,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
179,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |