tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 120, ⌀ upnutia D1: 12mm

Č. pol.: 302207 12
Zľava
199,23 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 12 mm
upínač SK 40 A = 120
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Vnútorné chladenie áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC; HSC
Kmitanie tlmené
Dĺžka výčnelku Rozmer A 120 mm
Vonkajší ⌀ D 32 mm
⌀ D2 24 mm
⌀ D3 50 mm
L2 65,9 mm
Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 302207 12
EAN/GTIN 4062406787141
Číslo výrobcu 302207 12
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Vysokoteplotná oceľ.
  • Integrované nastavenie dĺžky nástrojov.
  • Pre nástroje HSS a VHM.
  • Hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod!).
  • S otvorom na čip RFID/Balluff.
  • S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.
  • So závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.
  • Zosilnená konštrukcia alebo obrys.
  • Leštený povrch.
  • Špeciálne uložené karbidové jadro v telese zmršťovacieho obloženia.

Výhoda:

  • Antivibračné.
  • Lepší povrch obrobku.
  • Optimalizovaná životnosť nástroja.
  • Zvýšená spoľahlivosť procesu.
  • Znížený sklon ku korózii vďaka leštenému povrchu.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou (tolerancia stopky h6). Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308800.
Upínací kľúč AB č. 308820308835.
Zmršťovacie nadstavce skľučovadla č. 302410 − 302419.
Skľúčovadlá, Príslušenstvo č. 354210 − 354450.
Sada vyvažovacích skrutiek č.309906 veľ. 180

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka