{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
upínač | SK 40 A = 120 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Kmitanie | tlmené | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
⌀ D3 | 50 mm | |
L2 | 65,9 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302207 10 | |
EAN/GTIN | 4062406787134 | |
Číslo výrobcu | 302207 10 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
tepelný upínací tŕň s tlmením vibrácií, s čelnými chladiacimi otvormi, SK 40 A = 120, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
209,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
161,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
190,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
273,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
tepelný upínací tŕň so 4 otvormi v chladiacom kanáli, poniklované, SK 40 A = 120, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
197,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 40 A = 120 | SK 50 A = 120 | SK 40 A = 120 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ upnutia D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | HSC; HPC | HSC; HPC | HPC; HSC | HSC; HPC |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň | tepelný upínací tŕň |