{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
⌀ D | 20 mm | |
Celková dĺžka L | 52,5 mm | |
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 µm | |
Druh produktu | Redukčné púzdro |
Číslo položky | 302150 8 | |
EAN/GTIN | 4060576155180 | |
Číslo výrobcu | 0217925 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Prerezané redukčné púzdro s chladením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
119,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
87 kus/y s okamžitým dodaním
106,00 €
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 20 mm | 20 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém | 5 µm | 5 µm |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Redukčné púzdro | Redukčné púzdro |