Prerezané redukčné púzdro s chladením, ⌀ 20 mm, ⌀ upnutia D1: 3mm

Č. pol.: 302150 3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 3 mm
⌀ D 20 mm
Celková dĺžka L 52,5 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302150 3
EAN/GTIN 4060576155234
Číslo výrobcu 0217920

Popis

Prevedenie:

Redukčné puzdro Schunk GZB-S.
Možné flexibilné prednastavenie dĺžky vďaka posuvnému medzikusu.
S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľné vo všetkých komerčne bežne dostupných hydraulických skľučovadlách.

Vhodné pro:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 20 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka