Prerezané redukčné púzdro s chladením 6

Č. pol.: 302145 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
⌀ D 12 mm
Celková dĺžka L 52,5 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302145 6
EAN/GTIN 4060576155258

Popis

Prevedenie:

Redukčné puzdro Schunk GZB-S.
S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických skľučovadiel.

Vhodné pro:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 20 mm..

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Prerezané redukčné púzdro s chladením 6

Prerezané redukčné púzdro s chladením 6

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
115,26 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
118,00 €
⌀ D 12 12
Celková dĺžka L 52,5 47
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 5
⌀ upnutia D1 6 6
Druh produktu Redukčné púzdro Redukčné púzdro

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka