Prerezané redukčné púzdro s chladením 5

Č. pol.: 302145 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 5 mm
⌀ D 12 mm
Celková dĺžka L 52,5 mm
Presnosť obvodovej hádzavosti Systém 5 µm
Druh produktu Redukčné púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302145 5
EAN/GTIN 4060576155265

Popis

Prevedenie:

Redukčné puzdro Schunk GZB-S.
S drážkami na chladiaci kanál.

Použitie:

  • Na vŕtanie, vystružovanie, frézovanie a ostrenie nástrojov.
  • Maximálna flexibilita vďaka zníženiu priemeru upnutia.
  • Vysoký krútiaci moment zaručuje väčší objem odstraňovania triesok ako pri priamom upínaní.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti ±5 µm (presnosť systému pri 3×D).
  • Presnosť odvodovej hádzavosti ±2 µm (pre redukčné puzdro).
  • Použiteľnosť u všetkých bežne dostupných hydraulických skľučovadiel.

Vhodné pro:

Hydraulické skľučovadlo s upínacím ⌀ 20 mm..