{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 64,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 45,5 mm | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302024 40 | |
EAN/GTIN | 4045197733276 | |
Číslo výrobcu | 302024 40 |