{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M10×150 | |
Upínač | ⌀ d = 20 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kmitanie | tlmené | |
⌀ otvoru D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 100 mm | |
Druh produktu | Skrutkovací držiak frézy |
Číslo položky | 301376 M10X150 | |
EAN/GTIN | 4062406274870 | |
Číslo výrobcu | 301376 M10X150 |