Nástrojový upínač Densimet® pre frézy so závitom M10X190

Č. pol.: 301376 M10X190
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × Lcelk. Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Kmitanie: tlmené

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M10×190
Upínač ⌀ d = 20 mm
⌀ stopky d 20 mm
Vnútorné chladenie áno
Kmitanie tlmené
⌀ otvoru D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Úžitková dĺžka L1 140 mm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301376 M10X190
EAN/GTIN 4062406274887
Číslo výrobcu 301376 M10X190

Popis

Prevedenie:

  • Vlastnosť tlmenia vibrácií.
  • Tolerancia stopky h6.

Použitie:

Špeciálne na použitie v zmršťovacích skľučovadlách.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka