Polotovar vyvrtávacej tyče Tvar A 315

Č. pol.: 301302 315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
111 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka výčnelku Rozmer A 315 mm
⌀ upnutia D1 97 mm
Upínač SK 50
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar A
Vonkajší ⌀ D 97 mm
Druh produktu Polotovar vyvrtávacej tyče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301302 315
EAN/GTIN 4062406105037

Popis

Prevedenie:

Strmý kužeľ a zväzok kalený a brúsený.

Materiál:

16 MnCr5

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely