Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm 27

Č. pol.: 301107 27
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 27 mm
Veľkosť závitu M12
Dĺžka 80 mm
Pevnosť 12.9
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301107 27
EAN/GTIN 4045197779342

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105 Predĺženie frézovacej hlavy krátke.
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
    pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka