Upínacia skrutka na predĺženie 45 mm 32

Č. pol.: 301107 32
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre tŕň s ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre tŕň s ⌀ D1 32 mm
Veľkosť závitu M16
Dĺžka 80 mm
Pevnosť 12.9
Druh produktu Skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301107 32
EAN/GTIN 4045197779359
Číslo výrobcu 301107 32

Popis

Vhodné pro:

Č. 301105 Predĺženie frézovacej hlavy krátke.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka