{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 16 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 22 mm | |
⌀ stopky d | 20 mm | |
Dĺžka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 23 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300685 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291813 | |
Číslo výrobcu | 300685 16 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mini klieštinový držiak ER valcové, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
154,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
140,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 22 mm | 22 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
L2 | 23 mm | 23 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ stopky d | 20 mm | 20 mm |
Dĺžka stopky L1 | 140 mm | 140 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |