{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 20 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
⌀ stopky d | 25 mm | |
Dĺžka stopky L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300685 20 | |
EAN/GTIN | 4045197291820 | |
Číslo výrobcu | 300685 20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mini klieštinový držiak ER valcové 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
180,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
210 kus/y s okamžitým dodaním
162,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ER klieštiny | 20 mm | 20 mm |
Vnútorné chladenie | áno | áno |
L2 | 24 mm | 29,5 mm |
⌀ stopky d | 25 mm | 20 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC |