{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 32 | |
Upínanie⌀ D1 | 2-20 mm | |
Nahrávanie | SK 50 A = 130 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 130 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 32 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300575 32 | |
EAN/GTIN | 4045197830296 | |
Číslo výrobcu | 300575 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, SK 50 A = 130, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
143,57 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
235,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním
114,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
145,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
182,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
119,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 50 A = 130 | PSC 63 A = 130 | SK 40 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 | HSK-A 100 A = 130 | HSK-A 63 A = 130 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Pre objímky ER | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínací rozsah | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Stratégia rezania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |