{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
Upínač | SK 40 A = 130 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 130 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 32 | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300525 32 | |
EAN/GTIN | 4045197830258 | |
Číslo výrobcu | 300525 32 |