{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 20 | |
Upínanie⌀ D1 | 1-13 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 70 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | |
Náhradná matica HOLEX č. 309580 | 20 | |
Otvor pre čip Balluff | Áno | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 300470 20 | |
EAN/GTIN | 4045197762832 | |
Číslo výrobcu | 300470 20 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, SK 40 A = 70, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
69,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
69,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
93,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
198 kus/y s okamžitým dodaním
52,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Upínanie⌀ D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Upínací rozsah | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia rezania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |