{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
Upínač | SK 50 A = 160 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 160 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300355 14 | |
EAN/GTIN | 4062406243302 | |
Číslo výrobcu | 300355 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň typ AD 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
112,21 €
65,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
194,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
143,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ upnutia D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |