{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | |
Nahrávanie | SK 40 A = 160 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 160 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300277 14 | |
EAN/GTIN | 4062406242909 | |
Číslo výrobcu | 300277 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň typ AD, SK 40 A = 160, ⌀ upnutia D1: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
112,21 €
65,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
149,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
194,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
143,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
106,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajšie⌀ D. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |