{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300341 6 | |
EAN/GTIN | 4045197762757 | |
Číslo výrobcu | 300341 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50 A = 100, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
129,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
108,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tvar | ADB | ADB | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |