{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 18 mm | |
Nahrávanie | SK 50 A = 100 | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Otvor chladiaceho kanála | Zamykateľné | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300341 18 | |
EAN/GTIN | 4045197762818 | |
Číslo výrobcu | 300341 18 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50 A = 100, ⌀ upnutia D1: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
122,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
99,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 | 16 |
Tvar | ADB | ADB | AD |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Plošné upínacie skľučovadlo |