{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Plošné upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 300335 8 | |
EAN/GTIN | 4062406243197 | |
Číslo výrobcu | 300335 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň typ AD 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
71,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 28 | 28 | 28 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | 8 | 8 |
Tvar | AD | AD | AD |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 8 | 8 | 8 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |