{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 10 mm | |
upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | |
Druh produktu | Plošné upínacie skľučovadlo |
Číslo položky | 300335 10 | |
EAN/GTIN | 4062406243203 | |
Číslo výrobcu | 300335 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň typ AD, SK 50 A = 100, ⌀ upnutia D1: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
70,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
99,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
122,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 10 | 10 | 10 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |