{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 50 A = 100 | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 8 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300330 8 | |
EAN/GTIN | 4045197283986 | |
Číslo výrobcu | 300330 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 50 A = 100, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
105,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
69 kus/y s okamžitým dodaním
122,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
71,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 | SK 50 A = 100 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC |