{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 72 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300295 32 | |
EAN/GTIN | 4045197283962 | |
Číslo výrobcu | 300295 32 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň Weldon typ ADB 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
89,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
115,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
109,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
84,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň |