{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | |
Nahrávanie | SK 50, krátka | |
Štandard | DIN 6359 | |
Prijímací štandard | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 63 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 44 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 12 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300295 14 | |
EAN/GTIN | 4045197283917 | |
Číslo výrobcu | 300295 14 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Weldon typ ADB, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
74,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
100,45 €
76,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
91,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
77,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka | SK 50, krátka |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Štandard | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Upínanie⌀ D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia rezania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |