{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 25 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | AD | |
otvor v chladiacom kanáli | nie je zatvárateľné | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 65 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300225 25 | |
EAN/GTIN | 4062406242671 | |
Číslo výrobcu | 300225 25 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň typ AD s čelnými chladiacimi otvormi 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
67,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
115,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
351 kus/y s okamžitým dodaním
47,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
73,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 | G 6,3 pri 18000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |