Držiak sústružníckeho noža s otvorom 12

Č. pol.: 297200 12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ otvora Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ otvora 12 mm
Výška 16 mm
Celková dĺžka 90 mm
Druh produktu Sústružnícky nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 297200 12
EAN/GTIN 4045197190956
Číslo výrobcu 297200 12

Popis

Prevedenie:

Protibežné drážkovanie, guľatá stopka dláta sa pevne a spoľahlivo upne už pri nízkom tlaku. Všetky vonkajšie strany sú opracované do uhla.

Použitie:

Na uchytenie sústružníckych nožov s guľatou stopkou č. 296300, 296400, 297120 a na guľaté sústružnícke polotovary č. 295020.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka