Kruhový sústružnícky polotovar 8X63

Č. pol.: 295020 8X63
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D × dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ D 8 mm
    Rezný materiál HSS Co 10
    Dĺžka 63 mm
    Druh produktu Polotovar

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 295020 8X63
    EAN/GTIN 4045197187833
    Číslo výrobcu 295020 8X63

    Popis

    Prevedenie:

    Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
    HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
    Sústružnícke polotovary podľa DIN 4964 tvar A. Brúsené doguľata v rámci tolerancie h14.

    Použitie:

    Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka