Kruhový sústružnícky polotovar 10X100

Č. pol.: 295020 10X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
226 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

D × dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ D 10 mm
Rezný materiál HSS Co 10
Dĺžka 100 mm
Druh produktu Polotovar

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 295020 10X100
EAN/GTIN 4045197187895
Číslo výrobcu 295020 10X100

Popis

Prevedenie:

Sústružnícke polotovary s rovným pravouhlými koncami.
HSS Co 10 (10 % kobalt, 67 HRC).
Sústružnícke polotovary podľa DIN 4964 tvar A. Brúsené doguľata v rámci tolerancie h14.

Použitie:

Na sústruženie, vyvrtávanie, zapichovanie atď.; vhodný najmä ako surový materiál na výrobu tvarových nožov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka