Sanitární sortiment v modulu 2/2 L-BOXX 136, 23- kusy

Č. pol.: 2940604
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2940604
EAN/GTIN 4010886945780
Číslo výrobcu 2940604
Číslo L L60160 6401

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro řemesla v oblasti sanitární techniky, vytápění a klimatizace
Praktické sestavení pro použití na stavbě
S kontrolní vložkou pro rychlou identifikaci chybějícího nářadí
Pro dodatečnou montáž stávajících L-BOXX®es 136

Charakteristika:

  • Skladování: 2/4 Modul kontrolního nástroje
  • Celková šířka [mm]: 398 mm
  • Celková délka [mm]: 312 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka