Zkoušečka napětí 12-1000 V

Č. pol.: 3032744
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Skúšačka napätia

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3032744
    EAN/GTIN 4010886950166
    Číslo výrobcu 3032744
    Číslo L L60160 5113

    Popis

    Popis:

    Napětí 12 V - 1000 V AC/ DC (LED)
    Úrovně zobrazení: 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690, 1000 V AC/ DC
    Akustický a optický test spojitosti do 100 kΩ (bzučák/žlutá LED)
    Test směru torzního pole (zelená LED), test fáze (červená LED), zkouška polarity (LED)
    přímá indikace bez ovládání tlačítkem (vysokoimpedanční zkouška)
    připojení zátěže pomocí tlačítka (nízkoimpedanční zkouška)
    pozorné vypnutí proudového chrániče
    bezkontaktní zkoušečka fáze/detektor přerušení kabelu (blikání žluté LED)
    vibrační alarm ve zkušební rukojeti
    přepínatelné osvětlení Měřidla vho bodu
    Krytí IP65, prachotěsné, chráněné proti proudu vody
    Odolné provedení pouzdra s pogumovaným povrchem rukojeti
    Testováno a schváleno podle DIN EN 61243-3, VDE 0682-401: 2015
    Kategorie přepětí CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
    Včetně. 2x 1,5 V mikrotužkové baterie (LR03/ AAA) (zobrazení napětí od 50 V i s vybitými bateriemi!)

    Charakteristika:

    • Počet baterií/dobíjecích baterií: 2
    • Konstrukce: 2pólový
    • Typ baterie: AAA
    • Celková délka [mm]: 120 mm
    • Materiál: Plast
    • Rozsah měření [Volt]: 12-1000
    • Kategorie měření [palec]: KAT. IV 600 V, KAT. III 1000 V
    • Rozsah napětí [AC/DC]: 12 - 1000 V
    • 1000 V izolovaný: ano
    • Baterie jsou součástí dodávky: ano
    • Jednorázový test s napětím 10 000 V AC: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: ano

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka