Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný Torx® ⌀ d = 5 mm, TiN, Profil Torx®: TX5mm

Č. pol.: 293069 TX5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® TX5
Profil Torx®
L 1,5 mm
L1 10 mm
Tolerancia 0,0 až +0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® Závratov Vonkajší priemer 1,48 mm
⌀ predvŕtania 1,1 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 293069 TX5
EAN/GTIN 4062406129699
Číslo výrobcu 293069 TX5
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.