{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx® profil | TX10 | |
Profil | Torx® | |
L | 2 mm | |
L 1 | 10 mm | |
Tolerancia | -0,005 až +0,01 mm | |
⌀ d. | 5 mm | |
Torx® Wobble vonkajší priemer | 2,83 mm | |
Predvŕtanie⌀ | 2,1 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Typ výrobku | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293069 TX10 | |
EAN/GTIN | 4062406129736 | |
Číslo výrobcu | 293069 TX10 |