{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX50 | |
Profil | Torx® | |
L | 6 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerancia | -0,01 až +0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Závratov Vonkajší priemer | 9 mm | |
⌀ predvŕtania | 6,6 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293063 TX50 | |
EAN/GTIN | 4045197947536 | |
Číslo výrobcu | 293063 TX50 |