{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Torx®-Profil | TX6 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Toleranz | 0,0 bis +0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Taumeln Außendurchmesser | 1,76 mm | |
Vorbohr-⌀ | 1,3 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Číslo položky | 293063 TX6 | |
EAN/GTIN | 4045197947420 | |
Číslo výrobcu | 293063 TX6 |