Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhran metrický ⌀ d = 16 mm 4,5

Č. pol.: 293056 4,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 4,5 mm
Profil Štvorhran
L 7,5 mm
L1 40 mm
Tolerancia 0,09 až 0,12 mm
⌀ d 16 mm
Rezný materiál HSS
Povrchová úprava TiN
Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 293056 4,5
EAN/GTIN 4062406129477
Číslo výrobcu 293056 4,5

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov v jednom pracovnom kroku.

Vhodné pro:

Držiak pre profilový tŕň č. 293020293079.

Poznámka:

  • Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.
  • Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.

Výroba štvorhranných profilov > 9 mm sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Štvorhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka