{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 11 mm | |
Profil | Štvorhran | |
L | 20 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerancia | 0,15 až 0,18 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Povrchová úprava | TiN | |
Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov |
Číslo položky | 293056 11 | |
EAN/GTIN | 4045197947185 | |
Číslo výrobcu | 293056 11 |