Držiak profilovacieho nástroja VDI ⌀ d = 16 mm VDI30

Č. pol.: 293033 VDI30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ upínania na stopku Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť upínania VDI30
    L 83 mm
    ⌀ D1 58 mm
    ⌀ D2 68 mm
    Druh stopky VDI 30
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Drážkové nástroje a nástroje na obrážanie profilov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 293033 VDI30
    EAN/GTIN 4045197946171
    Číslo výrobcu 293033 VDI30

    Popis

    Vhodné pro:

    Stroje CNC.

    Zvláštní příslušenství:

    Polohovacia pomôcka (č. 293000) a kľúč na čelné otvory (č. 293006)

    Poznámka:

    • Pozor: Vždy použite vhodný ⌀ šmýkadla.
    • Ďalšie spojovacie prvky pre stopky na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka